曜日別特売
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114

ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114
ESL-TP02 パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコム 56802114

パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56802114品番ESL-TP02
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

セキュリティ・スロットの無いノートパソコンやタブレットに対応した汎用ロックプレートです。
超強力な両面テープでタブレットの背面などに固定します。
ロックプレートを引き出して、セキュリティワイヤーロック(別売り)を取り付けてご利用ください。
ロックプレートのスロット穴には、3.0x7.0mm対応のセキュリティワイヤーロックをご利用ください。
持ち運びの際は、セキュリティワイヤーロックを取外し、プレートを収納してご利用できます。
本製品の接着力が強いため、付け直しは出来ません。
厚み8mmで、機器操作の邪魔になりにくい薄型仕様です。

用途
PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策にご使用いただけます。
適合その他:接着(タブレット)セット内容セキュリティロックプレート×1個材質ロックプレート:ステンレス、本体カバー:ABS寸法(mm)43.6×7.9×54.5質量(g)約53タイプ通常種類汎用ロックプレート
注意
※セキュリティスロットに、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする