USBメモリ USB3.1(Gen1) フリップキャップ式 セキュリティ機能付 1年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56802674 品番MF-FCU3128GBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

片手で抜き差しできるフリップキャップ式のUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応USBメモリ。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 ブルー メモリー容量128GB コネクタUSB タイプA オス 仕様付属ソフトウェア対応機種:Windows 10/8が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15が動作するMacintosh キャップタイプフリップキャップ式 対応機種Windows 10/8が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15が動作するMacintosh セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] アズワン品番64-5408-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56802674 MF-FCU3128GBU 73836334 MF-PKU3128GBU USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証 エレコム 1個 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする