S-2XT21 AC500V 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機 56813955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:25、AC380~440V:23、AC500V:17、AC690V:9、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:20、AC380~440V:20、AC500~550V:17、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:32、AC400~440V:32、AC500~550V:32、AC690V:32、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:32、AC200~220V:32、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:20、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:15、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:15、DC220V:10、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:20、DC220V:20、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:20、DC48V:12、DC110V:3、DC220V:1.2、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:20、DC48V:15、DC110V:10、DC220V:4、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:12、DC48V:8、DC110V:1.5、DC220V:0.25、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3仕様AC500V、可逆式 交流操作形注文コード56813955品番S-2XT21 AC500V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様AC500V、可逆式 交流操作形備考1PFBAGT取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:5.5、AC380~440V:11、AC500V:11、AC690V:7.5、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:4、AC380~440V:7.5、AC500~550V:7.5、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:11、AC400~440V:22、AC500~550V:25、AC690V:30、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:3.2、AC200~220V:6.4定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:25、AC380~440V:23、AC500V:17、AC690V:9、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:20、AC380~440V:20、AC500~550V:17、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:32、AC400~440V:32、AC500~550V:32、AC690V:32、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:32、AC200~220V:32、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:20、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:15、DC220V:8、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:15、DC220V:10、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:20、DC48V:20、DC110V:20、DC220V:20、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:20、DC48V:12、DC110V:3、DC220V:1.2、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:20、DC48V:15、DC110V:10、DC220V:4、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:12、DC48V:8、DC110V:1.5、DC220V:0.25、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】200万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]32、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.4、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】75、【入力常時 [VA]】7最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M4、【主回路(負荷側)】M4、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:200、[主接点]【AC-3級】AC440V:184、[主接点]【AC-3級】AC550V:136、[主接点]【AC-3級】AC690V:72閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:250A、AC440V:230A、AC550V:170A、AC690V:90A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする