※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:30、AC380~440V:30、AC500V:24、AC690V:12、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:26、AC380~440V:25、AC500~550V:20、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:32、AC400~440V:32、AC500~550V:32、AC690V:32、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:32、AC200~220V:32、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:25、DC48V:20、DC110V:10、DC220V:3、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:25、DC48V:25、DC110V:20、DC220V:10、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:25、DC48V:25、DC110V:25、DC220V:12、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:25、DC48V:25、DC110V:25、DC220V:22、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:25、DC48V:15、DC110V:4、DC220V:1.2、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:25、DC48V:25、DC110V:12、DC220V:4、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:15、DC48V:10、DC110V:1.5、DC220V:0.25、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3仕様AC24V、可逆式 交流操作形注文コード56813971品番S-2XT25 AC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)