曜日別特売
SD-2XN150 DC12V 直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ 三菱電機 56814427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個仕様DC12V、可逆式 直流操作形注文コード56814427品番SD-2XN150 DC12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様DC12V、可逆式 直流操作形備考1DJGAAT取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】3a3b×2定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:45、AC380~440V:75、AC500V:90、AC690V:90、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:37、AC380~440V:75、AC500~550V:90、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:65、AC400~440V:130、AC500~550V:170、AC690V:200、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:20、AC200~220V:40定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:150、AC380~440V:150、AC500V:140、AC690V:100、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:150、AC380~440V:150、AC500~550V:140、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:200、AC400~440V:200、AC500~550V:200、AC690V:200、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:200、AC200~220V:200、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:150、DC48V:100、DC110V:80、DC220V:60、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:150、DC48V:130、DC110V:120、DC220V:80、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:150、DC48V:120、DC110V:100、DC220V:100、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:150、DC48V:150、DC110V:150、DC220V:150、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性500万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200開放熱電流(A)[主接点]200、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】100、【消費電力 [W]】31、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M8、【主回路(負荷側)】M8、【操作コイル】M4、【補助回路】M4遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:1200、AC440V:1200、AC550V:1120、AC690V:800閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:1500、AC440V:1500、AC550V:1400、AC690V:1000A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする