イケヒコ・コーポレーション
イケヒコ・コーポレーションの 衣服関連
イケヒコ・コーポレーションの 介護小物類
キッズ 寝具 腹巻 ブルー 30×40cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56822730
品番
1192330042626
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
お子様の寝冷え対策に!!肌触りの良いタオル生地の腹巻き。
これでお布団をかけなくても大丈夫!どこに寝転がってもおなかを冷えから守ります。
寸法(cm)
30×40
アズワン品番
60-0537-87
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%