アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの デスク周辺用品
アイリスチトセの デスクトップパネル
カウンタースクリーン 高さ可動 W90 4枚入り
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
56822940
品番
H60A-0959P
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,868
販売価格(税別)
¥
51,698
バスケットに入れる
飛沫の飛散を防止する透明デスクトップパネル。
高さの変更ができます。
材質
パネル:ポリカボネート、金具:スチール
質量(kg)
8.8
色
クリア
使用工具
プラスドライバー
組立時間
10分
外寸法(mm)
W900×D230×H605ー805
アズワン品番
68-9511-96
パネル厚(mm)
3
組立人数
1人