3/22より値下げ!現場を応援
サカエ
サカエの 事務用品
サカエの カルテ収納
サカエの カルテワゴン
カルテカート 間口360mm 2段
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
69-7618-12
注文コード
56822949
品番
SKE4190A
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カルテファイル収納用カート
材質
SUS304
質量(kg)
10
高さ(mm)
980
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
320
間口(mm)
360
段数
2
耐荷重(kg/段)
20
棚間隔(mm)
460
キャスター径(Φmm)
75
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7618-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000