3/22より値下げ!現場を応援

カルテカート 間口670mm 2段

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56822958 品番SKE4163A
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別) 値下げ
66,980

カルテファイル収納用カート

材質SUS304 質量(kg)18 高さ(mm)1010 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)320 間口(mm)670 段数2 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)460 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25 アズワン品番69-7618-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする