3/22より値下げ!現場を応援

カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56822967 品番3R-ASL200
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別) 値下げ
239,800

本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。
頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。
頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。
毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。

材質ABS+PC 質量(g)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22 充電時間約2時間 動作時間約1時間30分〜2時間30分 撮像素子1/4CMOS バッテリー容量(mAh)1150 画素数【カメラ】約200万画素 アズワン品番60-2879-31 電圧×電流(VA)5V/2A
注意
※モードによって異なります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする