キッズ 寝具 ケット ブルー 80×140cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56823046 品番1192330042608
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

中綿入りの肌掛け布団になります。
側生地には肌触りのよりタオル生地を使用しています。
コンパクトに持ち運びラクラクいろいろなところで活躍するサイズ感。
ひざ掛け、ハーフケットとしてもご使用いただけます。

寸法(cm)80×140 アズワン品番60-0537-95 素材【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする