曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプ注文コード56823297品番EAS4NX-E070-ARMS-2
参考基準価格(税別)¥131,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプXリード(mm)6ストローク(mm)700モーターAR形状電磁ブレーキ付電源(V)三相200-230ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする