VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
シャワーキャップ 蛇腹 透明無地袋入 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
56823685
品番
7861150
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,998
販売価格(税別)
¥
29,998
バスケットに入れる
お風呂やシャワー時に髪を濡らしたくないときや、洗顔やパック時の髪よけなどに適しています。
コンパクトに持ち運べて便利です。
材質
包材:OP20/CP20
色
包材:透明無地
材質(本体)
LDPE透明 0.016mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:50×120
アズワン品番
60-0546-44
直径(inch)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000