クランケチェア ラクーン アニマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56823737 品番NK-A
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,198
販売価格(税別)
41,998

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰を優しくホールドします。
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。
座面や背もたれは、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
場所をとらない患者椅子です。
お子様に人気のアニマル柄です。

材質【座面】抗菌・防汚加工ビニールレザー張り【クッション材】モールドウレタンフォーム【背】PP(ポリプロピレン)【脚】ポリアミド(接地面】エラストマー) 質量(kg)7.2 アニマル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×585(585〜715) 座面高さ(mm)405〜535 アズワン品番7-9661-07 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き) 座面径(Φmm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする