ハピラ
ハピラの 事務用品
ハピラの カルテ収納
ハピラの カルテフォルダー
カルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2パック×50枚)
注文コード
56823859
品番
KHWF50
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,708
販売価格(税別)
¥
26,098
バスケットに入れる
ダブルファスナーで書類を分けて収納できます。
診察券も収納できる切り込み付です。
材質
再生PP50%
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
【使用可能見出し紙】18×108
色
クリア
アズワン品番
68-9427-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000