メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 工具差し
アークランドサカモトの カラビナフック 工具差し
フックカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824139
品番
X12630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量、グリップ付
用途
軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に
アルミカラビナ用アクセサリー
材質
アルミ+EVA
色
シルバー/レッド
サイズ
M
口開き(mm)
約80