メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 標識取付金具/紐
アークランドサカモトの 丸リング 標識取付用
ベルト・リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824166
品番
X12633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
小物の落下防止、紛失防止に
アルミカラビナ用アクセサリー
仕様
軽量
材質
鉄+ポリエステル
色
ブラック/シルバー
タイプ
アルミカラビナ用アクセサリー
リング寸法(mm)
約32