メイン画像

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.73〜1.07 タイプ- 注文コード56827325 品番DXA-1076B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は天板高さ・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 天板高さ(m)0.73〜1.07 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)895×685×205 質量(kg)12.3 伸縮脚(mm)340 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ合金 タイプ- 設置寸法・奥行(mm)1290〜1469 設置寸法・幅(mm)683〜768 収納寸法・奥行(mm)685 天板寸法・幅(mm)765 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする