X-GAL【ワケあり】 粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス 56827377

粉末培地寒天培地

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量1箱(400mL用×30包入)適合大腸菌群用注文コード56827377品番X-GAL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,558
販売価格(税別)アウトレット
¥20,98017,780
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種類粉末培地特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合大腸菌群用容量1箱(400mL用×30包入)アズワン品番2-3790-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする