KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の 研磨(空圧)
KOVAX(コバックス)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ペーパー寸法(mm)
75×110 P-2
注文コード
56827456
品番
873W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥43,980
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ペーパー寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
品番
9403
質量(g)
950
ペーパー寸法(mm)
75×110 P-2
消費空気量(L/min)
260
エアーインレット
PT 1/4
パッド
マジック
騒音レベル(dB(A))
84
振動
×103
オービットダイヤ(mm)
3