※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
MNo6チェザー M6C65Aー100A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
56827465
品番
M6C65A100A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
MNo.6パイプマシン用チェーザ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
809-4485
適合機種
MNo.6
質量(kg)
2
寸法
MNo.6自動21/2ー4