※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
包装用布粘着テープ #317
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
75
注文コード
56827876
品番
317【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥898
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途
重梱包用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
23.125N/25mm、9.25N/10mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
9.25
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/25mm)
183.5
引張強度(N/10mm)
73.4
粘着力(N/25mm)
23.125
保持力(ズレmm)
0.5