購入してから半年ほどですが使用後洗浄して煮沸しておりました。しばらくそのままにお湯の中においていたらバネ部分のところが折れてしまいました。
すぐ届いたのはよかった.針もしっかり把持してくれます.ただしラチェット(カチカチっとロックする部分)がとても固く,ロックを解除するのにすごく力がいるし,なんどか使用すると手が痛くなる.関節部分がボックス式でなく,変なでっぱりがあって,そこに糸が食い込むとなかなか外せない.当然,鉗子縫合はできない.160mmですが,やや重くてややごつい.
ちゃんと使えるけどストレスを感じる.安さが最大の魅力,そんな感じです.
当方は医師ではありませんが、医療関係者ではあります。患者様が使用しているマジックテープ式の装具のひもが破れておりましたが、患者様曰く、「なかなか装具屋さんに会える時間がなくてねぇ〜」とのことで、「では、応急処置をしてあげましょうか?」とお話ししたところ、「できるかい?」とのことだったので、この商品を購入し、マレット縫合と男結びを行い、壊れかけたマジックテープとマジックテープの繋ぎ目を縫いました。その後患者様に「この前の応急処置で十分だから、また壊れそうになるまでこのまま使うわ。」との事(汗)
「でも、私は装具屋さんじゃないので、早めに専門家に相談しら…?」と提案しましたが、「寝るときに使う装具だから、このままで眠れるし、直してもらうとしても、新しいマジックテープを縫うだけだから、同じなんだわ。」と満足してもらえました。
厚手の生地を縫うのは、指などが痛くて辛いものですし、この商品のおかげで、両手を使って男結びを作るのは、医師でない自分には複雑なもので、すごく助かりました。自分の仕事で使う、厚地生地の裁縫にも使っております。