ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56828041 品番OR-12SP【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別) アウトレット
¥89,98037,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。
機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。
また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) コネクタ12本 材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm)3.5 最高使用圧力(MPa)0.7 電極数10P ねじ部継手取付:1/8Rc 機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 型式プラグ側:OR-12P、ソケット側:OR-12S セット内容ソケット:OR-12S×1個・プラグ:OR-12P×1個 用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
注意
※例:8連式の場合・一式(Set)にて御発注の場合 OR-8SP・ソケット、プラグ側にて御発注の場合OR-8S、OR-8P
※OR型マルチコネクターは基本的にはプラグ・ソケットをセットした状態(OR-8SP)が標準販売品です。
※OR型コネクターはチューブ・継手は取り付けておりません。必要な継手やチューブはお客様にて取付接続して下さい。
※OR型コネクターの継手の最小取付けピッチは13ミリです。接続されるチューブ継手は直径12以下の6角穴付きミニチューブ継手をご使用下さい。
※接続挿入時ソケット側の内圧は大幅に減圧して接続してください。
※電極仕様の場合、電極は10ピンが標準装着です。
※チューブ継手は取り付けピッチの関係上、内側六角溝継手をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする