※物写真

D-2144【ワケあり】 オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ) 56828095 D-2144【ワケあり】 オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ) 56828095 D-2144【ワケあり】 オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ) 56828095 D-2144【ワケあり】 オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ) 56828095 D-2144【ワケあり】 オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ) 56828095

オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット (PVCレザー)ブラウン 注文コード56828095 品番D-2144【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応、QC2.0、3.0対応
キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 (PVCレザー)ブラウン 取付方式エアコン吹き出し口 適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67 USBタイプタイプC
注意
※吸盤は強引にはがすと、シリコン粘着面が貼り付け面に付着する場合がございます。剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
※スマートフォンケースやカバーをしたままでの充電はカバーやスマートフォンの種類により出来ない場合がございます。その場合はカバーを外した状態で充電を行ってください。
※充電時間は、接続機器の仕様やご利用の環境により異なります。予めご了承ください。
※磁気不良を避けるために、磁気ストライプカードまたはICカード(IDカード、銀行カードなど)を近づけないでください。
※予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※シガープラグは2.0A以上を推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする