レックスマーク(LEXMARK)
レックスマーク(LEXMARK)の トナー/インク
レックスマーク(LEXMARK)の トナーカートリッジ/感光体
レックスマーク(LEXMARK)の トナー/感光体(ブラザー対応)
フォトコンダクタユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56828147
品番
C734X20G【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種:C73x/X73x用フォトコンダクタユニット
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●商品詳細:対応機種:C73x/X73x用フォトコンダクタユニット●製品タイプ:インク・トナー関連製品●コード番号:LX200N5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7732-38
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。