PIM入稿画像1

PX27U WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 画面サイズ27 インチ 注文コード56828330 品番PX27UWAVE-O【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別) アウトレット
¥70,89156,980
この商品は画面サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

超画質×高リフレッシュレートでワンランク上のゲーム体験

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)配送:6.5、本体:4.4 ブラック 範囲色域:121.76% sRGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り) 機能HDR/Adaptive Sync 最大応答速度(m/sec)1 (GTG) コントラスト比1000:1 スタンドTilt(傾斜): 前 5°、後 15° 解像度4K 3840×2160p 入力端子HDMI 2.1 (160Hz) ×2/Display Port 1.4 (160Hz) ×2/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 画面サイズ27 インチ パネルFast IPS 最大輝度(cd/m2)400nits パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする