ポールフィックスV 角ピンタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56836861 品番FRF-K05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。
新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。
スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。

適合3m×3段・5m×5段・7m×4段 セット内容本体、角ピンポール500L 質量(g)224 寸法【ピン】□15-500L

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
測定
製造業

軽くて作業が楽。目盛も見やすく、ピンポールをずれずにしっかり固定できて
重宝してます。

2025-10-03
用途:
現場作業
製造業

セパレート構造で割れにくくなっていて安心。軍手で使うとノブが少し回しにくいですが、全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする