ブラック
GIC[自転車用品]
GIC[自転車用品]の 電動自転車
e-MOBILLY206SE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56836888
品番
e-MOBILLY206SE-BK
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206SE Monochrome
用途
アウトドア等
付属品
バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ
前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)
約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
色
ブラック
フレーム
鉄
バッテリー
5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)
1530×530×1035
タイヤサイズ
20×1.75
モード
アシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)
820×440×650
変速
外装6段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません