ブラック

Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56836940 品番 AL-FDB160E-BK
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台

用途アウトドア等 付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ) ブレーキキャリパーブレーキ 質量(kg)約14.6 ブラック フレームアルミ バッテリー7.0Ah/36V タイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属) モードアシストモード:3モード 折りたたみ寸法(mm)740×410×670 走行距離(km)ロングドライブモード約80 変速変速無し
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする