GIC[自転車用品]
GIC[自転車用品]の 電動自転車
Harry Quinn PORTABLE E-BIKE(AL-FDB160E)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56836958
品番
AL-FDB160E-SL
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途
アウトドア等
付属品
PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)
ブレーキ
キャリパーブレーキ
質量(kg)
約14.6
色
スターシルバー
フレーム
アルミ
バッテリー
7.0Ah/36V
タイヤサイズ
16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
モード
アシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)
740×410×670
走行距離(km)
ロングドライブモード約80
変速
変速無し
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません