難燃作業エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56837037 品番J2720
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

胸付きタイプで保護範囲が広く、軽くて作業性が良い難燃エプロンです。
難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります。
両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません。
スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です。

材質ガラス繊維+表面シリコンコーティング オレンジ サイズフリー(90×55cm) 質量(g)270 耐熱温度(℃)【両面シリコーンコーティング】260【ガラス繊維】550
注意
※溶接にはご使用いただけません。
※日本防炎協会の防炎製品認定品ではございません。
※溶接にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする