KAIHOU
KAIHOUの 電動自転車
SST-AIS20D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56837071
品番
SST-AIS20D-IG
参考基準価格(税別)
¥72,545
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途
通勤通学等
付属品
簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器
ブレーキ
Vブレーキ
全長(mm)
1580
色
アイスグレー
全幅(mm)
560
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
鉄
スタンド
片足スタンド
バッテリー容量(Ah)
5.8
バッテリー電圧(V)
24
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
142以上
走行距離(km)
最大約31(メーカー検証)
変速段数
なし
総質量(kg)
18.3
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません