ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
シャープペンシル オレンズ 0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56838279
品番
XPP505-RG
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
付属品
消しゴム
材質
先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス
長さ(mm)
145
色
ブライトイエロー
質量(g)
10
芯径(mm)
0.5
色(本体)
ブライトイエロー
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応