XPP503-RE シャープペンシル オレンズ 0.3 ぺんてる 56838349 XPP503-RE シャープペンシル オレンズ 0.3 ぺんてる 56838349

シャープペンシル オレンズ 0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56838349 品番 XPP503-RE
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。

付属品消しゴム 材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス 長さ(mm)145 ベージュ 質量(g)10 芯径(mm)0.3 色(本体)ベージュ グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする