XPP1002G2-RN シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 ぺんてる 56838489 XPP1002G2-RN シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2 ぺんてる 56838489

シャープペンシルオレンズ メタルグリップ0.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56838489 品番 XPP1002G2-RN
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ワンノックで書き出せる。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。

付属品消しゴム 材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮 軸:ABS クリップ:鉄 ノック:ステンレス 長さ(mm)145 ガンメタリック 質量(g)14 芯径(mm)0.2 色(本体)ガンメタリック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする