タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 袋・ラッピング用品
タカ印(ササガワ)の 紙袋
タカ印(ササガワ)の 手提袋
手提げ袋 未晒 クラフト 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(10枚)
注文コード
56838577
品番
50-6842
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅広くご利用いただける最もベーシックなマチ広タイプの手提げ袋です。
用途
晒クラフト紙を使用しており、軽量です。クラフト素材の無地なので、ご使用いただきやすいシンプルさがあり、老若男女問わず、どなたでもご使用いただけます。
材質
未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙丸紐
色
未晒クラフト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×210×430