曜日別特売
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839

マットナチュラルブラウン

25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839
25PA26W-MBR ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With YAMAHA(ヤマハ) 56838839

ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
マットナチュラルブラウン
内容量1個注文コード56838839品番25PA26W-MBR
参考基準価格(税別)¥129,091販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途通勤通学等全長(mm)1880マットナチュラルブラウン全幅(mm)560適合規格BAA適合バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26インチ充電時間(時間)約4.5適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)750-895(725-870)走行距離(km)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)変速段数内装3段変速総質量(kg)26.8
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする