用途通勤通学等
全長(mm)1880
色マットマーガレットイエロー
全幅(mm)560
適合規格BAA適合
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミ
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)750-895(725-870)
走行距離(km)一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
変速段数内装3段変速
総質量(kg)26.8