シャンパンシルバー
YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56838857
品番
25PA26W-SL
参考基準価格(税別)
¥129,091
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途
通勤通学等
全長(mm)
1880
色
シャンパンシルバー
全幅(mm)
560
適合規格
BAA適合
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
26インチ
充電時間(時間)
約4.5
適応身長(cm)
146以上
サドルの高さ(mm)
750-895(725-870)
走行距離(km)
一充電:62(強モード)/68:(スマートパワーモード)/100:(オートエコモードプラス)
変速段数
内装3段変速
総質量(kg)
26.8
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません