用途通勤通学等
全長(mm)1880
色ダスティーダークブルー
高さ(mm)バスケット:210
容量(L)バスケット:25
全幅(mm)560
適合規格BAA適合
寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミ
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)750-895
走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100
変速段数内装3段変速
総質量(kg)26.8
材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)