マットナチュラルブラウン

ヤマハ電動自転車25年モデル PAS With 後ろカゴQ5K-OGG-214-270装着品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56838900 品番 25PA26W-MBR-Q5KOGG214270
参考基準価格(税別)¥133,191 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途通勤通学等 全長(mm)1880 マットナチュラルブラウン 高さ(mm)バスケット:210 容量(L)バスケット:25 全幅(mm)560 適合規格BAA適合 寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26インチ 充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 適応身長(cm)146以上 サドルの高さ(mm)750-895 走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100 変速段数内装3段変速 総質量(kg)26.8 材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする