逆目盛検測桿ATP型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56838936 品番ATP-6
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
ポリグラス検測桿【AK型】
樹高測定や河川林野などの測量に最適。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
※ケーブルピンチ取り付け可能。
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】
持ちやすい楕円タイプ。
ミリ目盛での測定が可能。
20cm間隔の黒黄表示。

質量(kg)0.65 サイズ6m 5段 方式【ジョイント】テーパー 全縮(mm)1,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする