エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷蔵庫/冷凍庫
エスケイジャパンの 冷凍庫
前開き冷凍庫 85L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56838988
品番
SFM-M85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
中身がひと目で分かり、無駄なく収納できる85L容量の冷凍庫。前開きなのでシンプルで使いやすく、中身が分かるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能。
用途
冷凍庫、セカンド冷凍庫として。冷凍食品の大量保管に。
質量(kg)
28
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×557×845
冷却方式
直冷式
耐熱温度(℃)
【天板】100
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
85
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません