※使用例

空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ネイビー 注文コード56839776 品番05590sbt07r-n-3l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
セット内容
・空調作業服 05590×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ネイビー サイズ3L 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11〜13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする