リンクサス(Linxas)
リンクサス(Linxas)の 空調・水冷ウェア
リンクサス(Linxas)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
I’Zペルチェ専用ベスト(ベストのみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56839986
品番
IZPV-107V-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
I’Zペルチェベスト専用
用途
熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドア
サイズ
M
胸囲(cm)
90〜98
肩幅(cm)
36
寸法(cm)
着衣:56