ミツエイ
ミツエイの バス用品
ミツエイの リンスインシャンプー
ソフトスリー リンスインシャンプーアロエ 18kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56840117
品番
398639
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,546
販売価格(税別)
¥
8,678
バスケットに入れる
髪と地肌をきれいに保ち、指通りなめらか。
アロエエキス配合
仕様
業務用、リンスインシャンプー
成分
水、ラウリン酸、コカミドプロピルベタイン、コカミドDEA、ミリスチン酸、水酸化K、グリセリン、ラウレス硫酸Na、パルミチン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、加水分解コラーゲン、BG、アロエフェロックス葉エキス、エタノール、塩化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、クエン酸、EDTAー4Na、緑3、香料
容量(kg)
18
液色
緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×300×295
アズワン品番
68-9503-80