CML
CMLの リハビリ・生活補助
CMLの レクリエーション用品
セラミックウォーマ-CML652S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56840160
品番
B020102
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,198
販売価格(税別)
¥
31,998
バスケットに入れる
コンパクトなマットで、必要な部位に利用可能です。
温めることにより赤外線効果にて体質改善を促します。
コンパクトで持ち運びも可能です。
生地にシリカルゲルを練り込み消臭。
質量(kg)
2
消費電力(W)
160
アズワン品番
68-5100-80
タイマー
30分、60分、90分
温度設定
【7段階調整】40〜70℃
寸法(幅W×奥行D)(cm)
40×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000