曜日別特売
B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187

B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187
B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187
B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187
B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187
B020403 セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ CML 56840187

セラミックヒートマット CML605SS 3枚組み合わせタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56840187品番B020403
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥248,598
販売価格(税別)
225,998

首から足元まで幅30cmの遠赤外線とカーボン線の2つの作用で、メーカー他製品の中でも高い評価を頂いております。
施術に合わせて温度調整やマットの分離が可能な、使いやすい製品です。
密着性があり保温力がすぐれてがあるので体の芯から温めたいお客様におすすめです。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)7消費電力(W)380(上下)タイマー時間30、40、60、90分、4段階調整、継続モード付(保温機能:40℃)アズワン品番68-5100-71温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能寸法(幅W×奥行D)(cm)215×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする