TheraBand
TheraBandの リハビリ・生活補助
TheraBandの レクリエーション用品
セラバンドフォーエントリー レッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56840291
品番
#TBE-2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1mサイズでセラバンドトレーニングが初めての方でも始めやすい。
ベーシック:4段階の強度展開で、目的に合わせて選びやすい。
握りやすい帯状で、全身のあらゆる部位のエクササイズに対応。
マニュアル付
材質
天然ゴム
色
レッド
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
12.5×1
アズワン品番
68-9811-32
強度
ミディアム